曜日別特売
AH54301 高天井ベースライト コイズミ(小泉成器) 67280075

高天井ベースライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
消費電力(W)90
内容量1台注文コード67280075品番AH54301
参考基準価格(税別)¥105,500販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
付属品落下防止ワイヤー付(約600mm)仕様耐震クラス:S2、調光器併用:不可幅(mm)354質量(kg)4.1取付直付・壁付高さ(mm)269電圧(V)100-242消費電力(W)90明るさ(W)HID300相当本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装首振角度(°)90機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000使用可能温度範囲ー10~40度材質(カバー)前面:強化ガラス・透明ランプ寿命60000時間(光束維持率85%)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)166.5皮相電力(VA)100V/200V/242V:98/92/95光束(Lm)14990本体長さ(mm)296アーム鋼板・サテンブラック塗装グリーン購入法適合演色指数(Ra)82LED交換不可
注意
※ボルト取付専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする