コイズミ(小泉成器)
ソリッドデザイン プラグタイプ ベースライト
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
電球色
注文コード
67280100
品番
AH54356
参考基準価格(税別)
¥49,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・幅
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合調光器:別売
材質
セード:ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)
40
全長(mm)
1200
質量(kg)
1.2
取付
傾斜天井:壁付の場合は横向き取付のみ、直付・壁付取付
高さ(mm)
80
タイプ
プラグ
電圧(V)
100
消費電力(W)
34.2
明るさ(W)
FHF32×2灯相当
本体
アルミ・白色塗装
機能
調光・調色:位相調光
ランプ
LED
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
103
皮相電力(VA)
35
光束(Lm)
3525
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
LED交換
不可
調光範囲
約1~100%