テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が水垢落としにかけた20年の集大成!普通の洗剤では落ちない汚れを落とす!「茂木和哉」は秋田の温泉施設の超ガンコな水垢を落とすために開発された強力な水垢洗剤です。酸と研磨剤のハイブリッド洗浄で、ガンコな水垢を簡単に、安全に落とす弱酸性タイプのクレンザーです。水垢以外にもサビや焦げなども洗浄できます。絶妙な粒子の研磨剤を選定することで、汚れが劇的に落ちるのに傷がつきにくいクレンザーの理想形ができました。200mL(品番:C00181)とお試しサイズの80mL(品番:C01089)がございます。
何度もチャレンジし、しばらくおいたりしましたが。全く取れなかった。
ずっとお勧めで愛用してましたが、最近他社さんのに乗り換えました。使用感は同じように感じます。値段もさほど変わりません。どちらも鏡磨きで使ってます。よほどひどく無い限り綺麗になります。
今まで使用した商品と違い良く水垢が取れるように思う。
家内に頼まれて購入しました。やはり話題になるだけあって、効果はてきめんでした。これまで落ちなかった水あかやくすみまでキレイに落とすことができました。
墓石の水垢取りに購入して、使って見たが、取れませんでした。レビューで見たお風呂のガラス曇り止めに、使っています。
従来の低価格のフロ用洗剤と変わりなかった。内容的にコスパが悪いと思う。
ステンレス部が、ミルミル、ピカピカに変身しました。しかも、軽く、布につけて、擦っただけなのに。。。ウレシイ!!掃除が楽しくなりました!!
よく落ちました。新品みたいにピカピカになりました。