コイズミ(小泉成器)
エクステリアポールライトポールライト 灯具 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1台
光束(Lm)
3010
注文コード
67280809
品番
WU55224
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
光束
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合調光器:別売
幅(mm)
Φ390
質量(kg)
6.3
高さ(mm)
575
タイプ
ベース
電圧(V)
100-242
消費電力(W)
34.2
明るさ(W)
FHT42相当
構造
防雨型
機能
調光・調色:非調光
ランプ
LED
色温度(K)
3000
材質(カバー)
前面:アクリル・透明消し
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88
皮相電力(VA)
100V/200V/242V:35/36/37
光束(Lm)
3010
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
LED交換
不可
材質(灯具)
アルミ・黒色塗装