曜日別特売
XD003019WL LEDユニバーサルダウンライト 本体 コイズミ(小泉成器) 67281439

LEDユニバーサルダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)Φ125光源色電球色ホワイトN93注文コード67281439品番XD003019WL
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ145質量(kg)0.8ホワイトN93ユニバーサル 深型備考マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付首振角度(°)30ランプLED色温度(K)3000ランプ寿命40000時間光源色電球色塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ125アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)213LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする