XD006026WW LEDユニバーサルダウンライト 本体 コイズミ(小泉成器) 67281877

LEDユニバーサルダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)Φ100光源色白色ホワイトN93注文コード67281877品番XD006026WW
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ120質量(kg)0.6ホワイトN93ユニバーサル 深型備考マルチリニューアルプレート併用不可 、コネクタ付明るさ(W)HID35相当首振角度(°)30ランプLED色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ100アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)176LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする