仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ85質量(kg)0.4色ホワイトN93型ユニバーサル 深型備考マルチリニューアルプレート併用不可 、コネクタ付首振角度(°)30ランプLED色温度(K)2400ランプ寿命40000時間光源色低色温度塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装明るさJR12V50W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ75枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)128照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25