コイズミ(小泉成器)
LEDユニバーサルダウンライト 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
Φ75
光源色
低色温度
色
ブラック
注文コード
67282087
品番
XD007031BB
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光源色・色
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合調光器:別売
幅(mm)
Φ85
質量(kg)
0.4
色
ブラック
型
ユニバーサル 深型
備考
マルチリニューアルプレート併用不可 、コネクタ付
首振角度(°)
30
ランプ
LED
色温度(K)
2400
ランプ寿命
40000時間
光源色
低色温度
塗装
コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装
明るさ
JR12V50W相当
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
92
埋込穴(Φmm)
Φ75
枠
アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)
128
照射面近接限度(cm)
10
LED交換
不可
電源ユニット
別売
取付可能天井厚(mm)
5~25