MKB0.5T-TR 圧着スリーブ 防水形 モノタロウ 67282678

 

MKB0.5T-TR 圧着スリーブ 防水形 モノタロウ 67282678
MKB0.5T-TR 圧着スリーブ 防水形 モノタロウ 67282678
MKB0.5T-TR 圧着スリーブ 防水形 モノタロウ 67282678
MKB0.5T-TR 圧着スリーブ 防水形 モノタロウ 67282678
MKB0.5T-TR 圧着スリーブ 防水形 モノタロウ 67282678
モノタロウ

圧着スリーブ 防水形

(20件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5
寸法d1(Φmm)1.2
寸法L(mm)24
内容量1パック(100個)注文コード67282678品番MKB0.5T-TR
販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。

用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5寸法d1(Φmm)1.2寸法L(mm)24材質ポリオレフィン/銅黄色使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)600収縮完了温度(℃)150特性防水、防油、耐震、防塵
注意
※用途以外のご使用はお止め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67282687
2024-06-18
用途: 配線の接続
株式会社千葉自動車自動車・二輪車・自転車関連業

最近はLEDがほとんどのためギボシより防水の圧着スリーブを使用してます。

対象商品 : 67282687
2022-11-07
用途: 結線作業
農・林・水産業

トラクターの電気配線の結線時に使うと防水型で簡単に結線出来て防水もできて便利、他社の物と比べても変わらない、コスパがいいので、無くなったらリピートするつもりです。

対象商品 : 67282687
2021-10-11
用途: 試験用

使用頻度が高く、発注を忘れがちなのですぐに届いて非常に便利でした。

対象商品 : 67282687
2021-09-03
用途: 電装品

防水との事ですがまだ使っていないのでわかりません
圧着ペンチはこれを使えと表示があれば助かります。

11が参考にしています
対象商品 : 67282687
2021-02-18
用途: 車、農業、産業機械のメンテナンス
建設業・工事業

結線時テープで巻くより防水が確実に小さくて済む。
結構修理を頼まれます。最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 67282678
2020-02-05
用途: 自動車の配線

この形状のスリーブで防水タイプが有るのをしり、早速購入し使ってみました。防水機能についてはこれから検証が必要ですが、便利だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 67282678
2022-08-22
用途: 自動車電装
株式会社プライム

ニチフのペンチだと配線が抜けるらしいですが、ロブスターのペンチで使用していますが抜けた事はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 67282678
2019-07-25
用途: 事務機器等の結線時に使用
有限会社山形映電サービス業

圧着時大変楽に出来ました、今までの物よりも使用が大変楽でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする