LX-52 保護めがねLX-51/LX-52 重松製作所 67284577

保護めがねLX-51/LX-52

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード67284577品番LX-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,910

高機能で先進デザイン。
レンズに強力な曇り止め加工が施されています。
400nmまでの紫外線を、100%カットします。
最先端成型技術によるフレーム。メタルフリーで、軽量・長寿命・安全。
ブリッジ、鼻当て(ノーズループ)、テンプル、耳当て(モダン)が、顔の形に合わせて快適にフィット。
ヒンジは5段階角度調整可能。

用途
PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
一般作業(飛来物等)
仕様防曇処理、マスク併用可、紫外線カット、硬化処理材質(鼻あて)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)30種類スペクタクル形適合規格JIS T 8147:2003、EN166:2001材質(フレーム)TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)マゼンタ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
67284577LX-5264043657LX-52LX-52 保護めがねLX-51/LX-52 重松製作所 64043657保護めがねLX-51/LX-52重松製作所1個
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67284552
2019-06-02
用途: 橋梁点検時
建設業・工事業

調整幅が十分あり顔にフィットして使いやすい。曇りも少ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする