- 仕様
- 適合調光器:別売
- 幅(mm)
- Φ135
- 質量(kg)
- 0.7
- 色
- ホワイトN93
- 型
- ユニバーサル 浅型
- 明るさ(W)
- HID100~70相当
- 角度(°)
- 傾斜天井取付可能(30まで)、コネクタ付
- 首振角度(°)
- 45
- ランプ
- LED
- 色温度(K)
- 2700
- ランプ寿命
- 40000時間
- 光源色
- 電球色
- 塗装
- コーン:アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
- 出幅(mm)
- 2
- 演色指数(Ra)
- 92
- 埋込穴(Φmm)
- 125
- 枠
- アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
- 埋込高(mm)
- 121
- 照射面近接限度(cm)
- 30
- LED交換
- 不可
- 電源ユニット
- 別売
- 照度角
- 20°
- 取付可能天井厚(mm)
- 5~25