XD104116BW ユニバーサル ダウンライト 浅型 本体 コイズミ(小泉成器) 67286646

ユニバーサル ダウンライト 浅型 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台光源色白色ブラック注文コード67286646品番XD104116BW
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ85質量(kg)0.3ブラックユニバーサル 浅型備考傾斜天井取付可能、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可明るさ(W)JR12V50相当本体アルミダイカスト・ブラック塗装首振角度(°)35ランプLED色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)75アルミダイカスト・ブラック塗装埋込高(mm)74照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする