材質/仕上【コーン】樹脂/鏡面質量(kg)0.9色ブラック型ユニバーサル グレアレス備考コネクタ付明るさ(W)HID35相当角度(°)35(グレアカット)首振角度(°)30別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLED色温度(K)2700幅(Φmm)135ランプ寿命40000時間光源色電球色配光角度(°)15出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)125枠アルミダイカスト・ブラック塗装埋込高(mm)224照射面近接限度(cm)30LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可