曜日別特売
XD203027BW ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 コイズミ(小泉成器) 67288667

ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)100光源色白色ブラック注文コード67288667品番XD203027BW
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質/仕上【コーン】樹脂/鏡面質量(kg)0.6ブラックユニバーサル グレアレス備考コネクタ付明るさ(W)HID35相当角度(°)35(グレアカット)首振角度(°)30別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLED色温度(K)4000幅(Φmm)110ランプ寿命40000時間光源色白色配光角度(°)25出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト・ブラック塗装埋込高(mm)185照射面近接限度(cm)30LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可
注意
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする