コイズミ(小泉成器)
ユニバーサル ダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
100
光源色
温白色
色温度(K)
3500
注文コード
67288755
品番
XD204026BM
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光源色・色温度
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合調光器:別売
幅(mm)
Φ110
質量(kg)
0.6
色
ブラック
型
ユニバーサル グレアレス
備考
コネクタ付
明るさ(W)
HID35相当
角度(°)
グレアカット:35
首振角度(°)
30
ランプ
LED
色温度(K)
3500
ランプ寿命
40000時間
光源色
温白色
塗装
コーン:樹脂・黒色鏡面
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
92
埋込穴(Φmm)
100
枠
アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)
185
照射面近接限度(cm)
10
LED交換
不可
電源ユニット
別売
照度角
20°
取付可能天井厚(mm)
5~25
注意
※断熱施工不可