曜日別特売
XD205030BA ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 コイズミ(小泉成器) 67288911

ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)75光源色電球色ブラック注文コード67288911品番XD205030BA
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質/仕上【コーン】樹脂/鏡面質量(kg)0.3ブラックユニバーサル グレアレス備考コネクタ付、リニューアルプレート併用不可明るさ(W)JDR65相当角度(°)35(グレアカット)首振角度(°)30別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLED色温度(K)2700幅(Φmm)85ランプ寿命40000時間光源色電球色配光角度(°)20出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)75アルミダイカスト・ブラック塗装埋込高(mm)141照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可
注意
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする