コイズミ(小泉成器)
LEDユニバーサルダウンライト 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
75
光源色
低色温度
色
ブラック
注文コード
67289069
品番
XD206029BB
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光源色・色
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合調光器:別売
幅(mm)
Φ85
質量(kg)
0.3
色
ブラック
型
ユニバーサル グレアレス
備考
マルチリニューアルプレート併用不可 、コネクタ付
明るさ(W)
JDR65相当
首振角度(°)
30
ランプ
LED
色温度(K)
2400
ランプ寿命
40000時間
光源色
低色温度
塗装
コーン:樹脂・黒色鏡面
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
92
埋込穴(Φmm)
75
枠
アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)
141
照射面近接限度(cm)
10
LED交換
不可
電源ユニット
別売
取付可能天井厚(mm)
5~25