仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ85質量(kg)0.3色ブラック型ユニバーサル グレアレス備考コネクタ付、リニューアルプレート併用不可明るさ(W)JDR65相当角度(°)グレアカット:35首振角度(°)30ランプLED色温度(K)3000ランプ寿命40000時間光源色電球色塗装コーン:樹脂・黒色鏡面出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)75枠アルミダイカスト・ブラック塗装埋込高(mm)141照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット別売照度角15°取付可能天井厚(mm)5~25