曜日別特売

部品 ディスクグラインダ FG10SC2

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個部品名称テールカバー(A)(製番O00001から使用)注文コード67289242品番333396
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
部品名称テールカバー(A)(製番O00001から使用)形状図番38A
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67289136
2020-08-11
用途: 薄板の切断、切断面のバリ取り、溶接部の切断等
泉州建材株式会社

手で保持できないほど振動が酷くなったため分解したところ、このスピンドルとベアリング6201VVのはめ合いが悪くなっていました。このためこの2つの部品をモノタロウで購入し交換しました。交換後は、振動がなくなり新品同様になりました。取替にはグリス充填にモリブデン入りグリスをいれました。グリスの種類は正しいか分かりません。
日立工機の部品が手軽に買えて非常に助かります。もう一点希望を言うと、部品図も載せてもらえると調べる手間が減って良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする