曜日別特売
XD251516WW ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 コイズミ照明 67289261

ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体XD251516WW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は埋込穴・光源色・色など102種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
150
光源色
白色
色
ホワイトN93
注文コード
67289261
品番
XD251516WW
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
幅(mm)
Φ160
質量(kg)
1.1
色
ホワイトN93
備考
マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付
角度(°)
グレアカット:35
仕様
適合調光器:別売
種類
ベース グレアレス
明るさ(W)
HID100~70相当
ランプ
LED
色温度(K)
4000
ランプ寿命
40000時間
光源色
白色
塗装
コーン:アルミ・鏡面
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
150
パネル
ガラス・透明消し
枠
アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)
186
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
電源ユニット
別売
照度角
40°
取付可能天井厚(mm)
1~25
注意
※断熱施工不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする