曜日別特売
XD256527BA ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 コイズミ照明 67289988

ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体XD256527BA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は埋込穴・光源色・色温度など41種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
100
光源色
電球色
色温度(K)
2700
注文コード
67289988
品番
XD256527BA
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
幅(mm)
Φ110
質量(kg)
0.4
備考
コネクタ付
角度(°)
グレアカット:35
色温度(K)
2700
仕様
適合調光器:別売
色
ブラック
種類
ベース グレアレス
明るさ(W)
JR12V50相当
ランプ
LED
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
塗装
コーン:アルミ・黒色鏡面
明るさ(Lm)
1500
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
92
埋込穴(Φmm)
100
パネル
ガラス・透明消し
枠
アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)
127
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
電源ユニット
別売
照度角
55°
取付可能天井厚(mm)
5~25
注意
※断熱施工不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする