曜日別特売
XD258525BA ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 コイズミ照明 67290408

ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体XD258525BA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は埋込穴・光源色・色温度など41種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
75
光源色
電球色
色温度(K)
2700
注文コード
67290408
品番
XD258525BA
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
幅(mm)
Φ85
質量(kg)
0.4
備考
リニューアルプレート併用不可、コネクタ付
角度(°)
グレアカット:35
色温度(K)
2700
仕様
適合調光器:別売
色
ブラック
種類
ベース グレアレス
明るさ(W)
HID35/JR12V50相当
ランプ
LED
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
塗装
コーン:アルミ・黒色鏡面
明るさ(Lm)
1500
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
92
埋込穴(Φmm)
75
パネル
ガラス・透明消し
枠
アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)
110
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
電源ユニット
別売
照度角
50°
取付可能天井厚(mm)
5~25
注意
※断熱施工不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする