コイズミ(小泉成器)
LEDダウンスポットライト 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
色
ブラック
注文コード
67291230
品番
XD306810BB
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合調光器:別売
幅(mm)
Φ85
質量(kg)
0.5
色
ブラック
備考
コネクタ付
種類
ユニバーサル
本体
アルミダイカスト・ブラック塗装
首振角度(°)
90
ランプ
LED
色温度(K)
2400
ランプ寿命
40000時間
光源色
低色温度
本体幅(mm)
Φ55
出幅(mm)
136
演色指数(Ra)
92
埋込穴(Φmm)
75
枠
アルミダイカスト・ブラック塗装
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
電源ユニット
別売
取付可能天井厚(mm)
5~25