コイズミ(小泉成器)
スタンダードベースライト GX165t-5 Cチャンネル回避 埋込型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
67291948
品番
XD90004L
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
2.8
型
埋込専用型、下面開放タイプ・2灯用
タイプ
初期照度補正タイプ(76%点灯)
本体
鋼・白色塗装
機能
PWM調光
別売付属品
適合調光器
ランプ
直管形LEDランプLDL40S(別売)
ランプ寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
1235×220
LED交換
可能
調光範囲
20~100%
反射板
鋼・白色塗装
注意
※取付にはボルトを使用
※
※断熱施工不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません