コイズミ(小泉成器)
LEDユニバーサルダウンライト 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
Φ150
光源色
電球色
色
ホワイト
注文コード
67292009
品番
XD91045L
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光源色・色
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
Φ160
質量(kg)
1.2
色
ホワイト
型
ユニバーサル
備考
マルチリニューアルプレートのみ併用可 、コネクタ付
本体
アルミダイカスト・白色塗装
別売付属品
適合調光器、電源ユニット
ランプ
LED
色温度(K)
3000
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
92
埋込穴(Φmm)
Φ150
枠
アルミダイカスト・白色塗装
埋込高(mm)
167
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
取付可能天井厚(mm)
5~25 / 【リニューアルプレート使用時】5~20