XD91993L LEDユニバーサルダウンライト 本体 コイズミ(小泉成器) 67292167

LEDユニバーサルダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)Φ150光源色電球色~昼白色ホワイトN93注文コード67292167品番XD91993L
参考基準価格(税別)¥64,200販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
幅(mm)Φ160材質/仕上【コーン】アルミ (銀色鏡面)質量(kg)1.7ホワイトN93ユニバーサル備考マルチリニューアルプレートのみ併用可 、コネクタ付別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色明るさHID100W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ150パネルポリカーボネート・透明消しアルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)238照射面近接限度(cm)30LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25 / 【リニューアルプレート使用時】5~20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする