幅(mm)Φ160材質/仕上【コーン】アルミ (銀色鏡面)質量(kg)1.7色ホワイトN93型ユニバーサル備考マルチリニューアルプレートのみ併用可 、コネクタ付別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色明るさHID100W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ150パネルポリカーボネート・乳白色枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)238照射面近接限度(cm)30LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25 / 【リニューアルプレート使用時】5~20