曜日別特売
XD92495 ベースダウンライト ピンホール 本体 コイズミ(小泉成器) 67292377

ベースダウンライト ピンホール 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台光源色低色温度ホワイトN93色温度(K)2400注文コード67292377品番XD92495
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
幅(mm)Φ58質量(kg)0.2ホワイトN93備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、コネクタ付種類ベース ピンホール角度(°)【グレアカット】30別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLED色温度(K)2400ランプ寿命40000時間光源色低色温度明るさJDR65W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ50アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)86照射面近接限度(cm)10LED交換不可照度角30°取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする