幅(mm)Φ160質量(kg)1.2色ホワイトN93備考マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付種類ユニバーサル別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLED色温度(K)3000ランプ寿命40000時間光源色電球色明るさHID35W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ150パネルポリカーボネート・透明枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)167照射面近接限度(cm)30LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25 / 【リニューアルプレート使用時】5~20