幅(mm)Φ58材質/仕上【コーン】アルミ (黒色鏡面)質量(kg)0.2色ブラック型ユニバーサル グレアレス備考傾斜天井取付可能(30°まで)、コネクタ付、リニューアルプレート併用不可角度(°)【グレアカット】35首振角度(°)30別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLED色温度(K)3500ランプ寿命40000時間光源色温白色明るさJDR65W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ50枠アルミダイカスト・ブラック塗装埋込高(mm)96照射面近接限度(cm)10LED交換不可照度角13°取付可能天井厚(mm)5~25