曜日別特売
XD93123 LEDベースダウンライト グレアレス 本体 コイズミ照明 67293768

LEDベースダウンライト グレアレス 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
Φ75
光源色
温白色
色
ブラック
注文コード
67293768
品番
XD93123
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
幅(mm)
Φ85
質量(kg)
0.4
色
ブラック
備考
リニューアルプレート併用不可、コネクタ付
色温度(K)
3500
材質/仕上
【コーン】アルミ (鏡面)
種類
ベース グレアレス
レンズ
ガラス・透明消し
別売付属品
適合調光器、電源ユニット
ランプ
LED
ランプ寿命
40000時間
光源色
温白色
出幅(mm)
2
演色指数(Ra)
92
埋込穴(Φmm)
Φ75
枠
アルミダイカスト・ブラック塗装
埋込高(mm)
110
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
取付可能天井厚(mm)
5~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする