コイズミ(小泉成器)
看板用アーム 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
高さ(mm)
300
注文コード
67294635
品番
XE39100E
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
2000
質量(kg)
15
型
器具外結線専用型
高さ(mm)
300
本体
鋼・亜鉛メッキ
入数(個)
1
注意
※取付にはボルトを使用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません