XE41274L 直管形LEDランプ コイズミ(小泉成器) 67294687

直管形LEDランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本消費電力(W)17光源色白色タイプ定格出力タイプ注文コード67294687品番XE41274L
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
幅(mm)1198タイプ定格出力タイプ消費電力(W)17口金GX16t-5色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色形名L40S・W/17/23・N4光束(Lm)2300演色指数(Ra)83入数(本)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする