曜日別特売
XE44499E 取付金具 コイズミ(小泉成器) 67294836

取付金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個高さ(mm)90注文コード67294836品番XE44499E
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098
適合【灯具】XU49229L~XU49232L幅(mm)115全長(mm)99質量(kg)0.4高さ(mm)90構造防雨型本体ステンレス入数(個)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする