コイズミ(小泉成器)
LEDランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
光源色
電球色
仕様
器具光束(lm):370
注文コード
67296105
品番
XE54439
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
光源色・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
器具光束(lm):370
長さ(mm)
本体:62
幅(mm)
Φ35
消費電力(W)
4.3
口金
E11
機能
【調光・調色】非調光
ランプ
ダイクロイックハロゲン球形LEDランプ
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
86
形名
R4L-W-E11/30JDR3527
入数(個)
1
明るさ
JDR40W相当
ビーム角度(°)
31
演色指数(Ra)
92