仕様非調光幅(mm)Φ130質量(kg)2色ブラック備考調光器併用不可消費電力(W)10.1角度(°)【グレアカット】30本体アルミダイカスト・黒色塗装ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)113.3皮相電力(VA)【100V】12【200V】12【242V】15光束(Lm)1145クラス1500Lmクラス明るさHID35W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)92適正電圧(V)100-242埋込高(mm)205照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット内蔵照度角60°