曜日別特売
XH91168L シーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型 コイズミ照明 67297426

シーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は光源色・照度角など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光源色
昼白色
照度角
60°
注文コード
67297426
品番
XH91168L
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
照度角
60°
幅(mm)
Φ170
材質/仕上
【コーン】アルミ (鏡面)
質量(kg)
2.7
色
ファインホワイト
高さ(mm)
235
角度(°)
【グレアカット】15
本体
アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
別売付属品
適合調光器
ランプ
LED
ランプ寿命
40000時間
コネクタ
付
明るさ
HID150W相当
演色指数(Ra)
83
パネル
アクリル・乳白色
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
電源ユニット
別売/別置

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする