曜日別特売
XS47811L LEDスポットライト 調光タイプ コイズミ(小泉成器) 67298081

LEDスポットライト 調光タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台光源色電球色注文コード67298081品番XS47811L
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
質量(kg)0.5マットブラック高さ(mm)118タイププラグライプ消費電力(W)11.9本体アルミダイカスト・マットブラック塗装機能位相調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)71.4皮相電力(VA)19光束(Lm)850本体長さ(mm)83配光角度(°)20 (中角配光)明るさJR12V50W相当本体幅(mm)Φ45演色指数(Ra)83適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可調光範囲約1~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする