コイズミ(小泉成器)
LEDスポットライト 調光タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
温白色
注文コード
67298117
品番
XS47818L
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・配光角度・光束
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.5
色
マットブラック
高さ(mm)
118
タイプ
プラグライプ
消費電力(W)
11.9
本体
アルミダイカスト・マットブラック塗装
機能
位相調光
別売付属品
適合調光器
ランプ
LED
色温度(K)
3500
ランプ寿命
40000時間
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.5
皮相電力(VA)
19
光束(Lm)
720
本体長さ(mm)
83
配光角度(°)
30 (広角配光)
明るさ
JR12V50W相当
本体幅(mm)
Φ45
演色指数(Ra)
83
適正電圧(V)
100
照射面近接限度(cm)
10
LED交換
不可
調光範囲
約1~100%