コイズミ(小泉成器)
X-Pro シリンダースポットライト 400lmクラス 非調光タイプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1台
光色
電球色
色(本体)
ホワイト
定格光束(Lm)
355
注文コード
67298388
品番
XS53715
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・色・定格光束
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【光束維持】40000時間
材質
【本体】アルミダイカスト・塗装【パネル】ガラス・透明(25°、35°)【拡散シート】PET樹脂・乳白色(25°、35°)
消費電力(W)
6.1
エネルギー消費効率(Lm/W)
58.1
色(本体)
ホワイト
光色
電球色
定格光束(Lm)
355
LED交換
不可
照度角
14°
注意
※Φ40~Φ85mmまでの4つのサイズをラインナップ。
※位相調光にも対応しており、ラグジュアリーな空間からデザインオフィスまでさまざまな空間の多様なシチュエーションに対応します。
※調光器併用不可
※直付・壁付・傾斜天井取付可能
※照射近接限度10cm
※10VA(100V)
※
※受注生産品