曜日別特売
XS701704WW X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 3500lmクラス 非調光タイプ コイズミ(小泉成器) 67298659

X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 3500lmクラス 非調光タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)4000
光源色白色
ホワイトN93
配光角度(°)40 (広角)
内容量1台注文コード67298659品番XS701704WW
参考基準価格(税別)¥42,900販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様調光器併用不可質量(kg)1.1ホワイトN93高さ(mm)217タイププラグタイプ消費電力(W)38.6本体アルミダイカスト・ホワイトN93塗装首振角度(°)94機能非調光ランプLED色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)73皮相電力(VA)39光束(Lm)2820本体長さ(mm)180クラス3500Lmクラス配光角度(°)40 (広角)明るさHID70W相当本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)30LED交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする