仕様非調光質量(kg)1.1色ブラック高さ(mm)217備考調光器併用不可タイププラグタイプ消費電力(W)38.6本体アルミダイカスト・ブラック塗装首振角度(°)94ランプLED色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)87皮相電力(VA)39光束(Lm)3360本体長さ(mm)180クラス3500Lmクラス配光角度(°)30(広角)明るさHID70W相当本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)30LED交換不可