コイズミ(小泉成器)
X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 39VA(100V) 非調光タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色(本体)
ブラック
ホワイト
ブラック
光色
電球色
電球色
温白色
白色
定格光束(Lm)
1630
1720
1790
1915
1630
1555
1335
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67299350
品番
XS703806BA
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
その他
【光束維持】40000時間
材質(本体)
アルミダイカスト・塗装
消費電力(W)
22.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.1
色(本体)
ブラック
光色
電球色
定格光束(Lm)
1630
LED交換
不可
照度角
20°
注意
※Φ40~Φ85mmまでの4つのサイズをラインナップ。
※位相調光にも対応しており、ラグジュアリーな空間からデザインオフィスまでさまざまな空間の多様なシチュエーションに対応します。
※調光器併用不可
※照射近接限度30cm