XS705705WW X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 29VA(100V) 非調光タイプ コイズミ(小泉成器) 67299815

X-Pro シリンダースポットライト 1500lmクラス 29VA(100V) 非調光タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色(本体)ホワイト
光色白色
内容量1台注文コード67299815品番XS705705WW
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)22.6エネルギー消費効率(Lm/W)90.1色(本体)ホワイト光色白色定格光束(Lm)1515LED交換不可照度角17°
注意
※Φ40~Φ85mmまでの4つのサイズをラインナップ。
※位相調光にも対応しており、ラグジュアリーな空間からデザインオフィスまでさまざまな空間の多様なシチュエーションに対応します。
※調光器併用不可
※照射近接限度30cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする