曜日別特売
XU253517WA ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体 コイズミ照明 67303008

ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体XU253517WA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は埋込穴・光源色・配光角度など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
Φ125
光源色
電球色
配光角度(°)
45 (広角配光)
注文コード
67303008
品番
XU253517WA
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980
幅(mm)
Φ135
質量(kg)
0.9
色
ホワイトN93
備考
軒下対応可能、マルチリニューアルプレートのみ併用可
色温度(K)
2700
材質/仕上
【コーン】アルミ (鏡面)
タイプ
ベース グレアレス
構造
防雨型
別売付属品
適合調光器、電源ユニット
ランプ
LED
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
コネクタ
付
配光角度(°)
45 (広角配光)
出幅(mm)
4
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
Φ125
パネル
ガラス・透明消し
枠
アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)
189
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
取付可能天井厚(mm)
1~25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする