- 幅(mm)
- Φ135
- 質量(kg)
- 0.9
- 色
- ホワイトN93
- 備考
- 軒下対応可能、マルチリニューアルプレートのみ併用可
- 色温度(K)
- 3500
- 材質/仕上
- 【コーン】アルミ (鏡面)
- タイプ
- ベース グレアレス
- 構造
- 防雨型
- 別売付属品
- 適合調光器、電源ユニット
- ランプ
- LED
- ランプ寿命
- 40000時間
- 光源色
- 温白色
- コネクタ
- 付
- 配光角度(°)
- 45 (広角配光)
- 出幅(mm)
- 4
- 演色指数(Ra)
- 83
- 埋込穴(Φmm)
- Φ125
- パネル
- ガラス・透明消し
- 枠
- アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
- 埋込高(mm)
- 189
- 照射面近接限度(cm)
- 30
- LED交換
- 不可
- 取付可能天井厚(mm)
- 1~25