幅(mm)Φ135材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)質量(kg)0.7色ホワイトN93備考軒下対応可能、マルチリニューアルプレートのみ併用可タイプベース グレアレス構造防雨型別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLED色温度(K)4000ランプ寿命40000時間光源色白色コネクタ付配光角度(°)45 (広角配光)出幅(mm)4演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ125パネルガラス・透明消し枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)149照射面近接限度(cm)30LED交換不可取付可能天井厚(mm)1~25