曜日別特売

ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体

ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体 - コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体 - コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体 - コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体 - コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体 - コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体 - コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体 - コイズミ(小泉成器)ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体 - コイズミ(小泉成器)
材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)タイプベース グレアレス構造防雨型別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ出幅(mm)4パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)30LED交換不可内容量1台
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
備考
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67302999XU253517BMΦ1350.9ブラック軒下対応可能、マルチリニューアルプレートのみ併用可3500
28,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67303008XU253517WAΦ1350.9ホワイトN93軒下対応可能、マルチリニューアルプレートのみ併用可2700
28,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67303017XU253517WLΦ1350.9ホワイトN93軒下対応可能、マルチリニューアルプレートのみ併用可3000
28,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67303026XU253517WMΦ1350.9ホワイトN93軒下対応可能、マルチリニューアルプレートのみ併用可3500
28,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67303035XU253517WWΦ1350.9ホワイトN93軒下対応可能、マルチリニューアルプレートのみ併用可4000
28,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67303051XU253518BAΦ1350.7ブラック軒下対応可能、マルチリニューアルプレートのみ併用可2700
25,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67303060XU253518BLΦ1350.7ブラック軒下対応可能、マルチリニューアルプレートのみ併用可3000
25,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67303069XU253518WLΦ1350.7ホワイトN93軒下対応可能、マルチリニューアルプレートのみ併用可3000
25,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67303078XU253518WWΦ1350.7ホワイトN93軒下対応可能、マルチリニューアルプレートのみ併用可4000
25,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67303166XU255519WAΦ1100.5ホワイトN93軒下対応可能2700
20,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67303175XU255519WLΦ1100.5ホワイトN93軒下対応可能3000
20,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67303428XU255528WWΦ1100.5ホワイトN93軒下対応可能4000
22,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67303437XU257519WAΦ850.4ホワイトN93軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可2700
17,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67303446XU257519WLΦ850.4ホワイトN93軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可3000
17,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67303455XU257519WMΦ850.4ホワイトN93軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可3500
17,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67303471XU257519WWΦ850.4ホワイトN93軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可4000
17,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67303717XU257528BLΦ850.4ブラック軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可3000
20,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67303726XU257528WAΦ850.4ホワイトN93軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可2700
20,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67303735XU257528WLΦ850.4ホワイトN93軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可3000
20,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする