幅(mm)Φ85材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)質量(kg)0.4色ホワイトN93備考軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可タイプベース グレアレス構造防雨型別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLED色温度(K)3000ランプ寿命40000時間光源色電球色コネクタ付配光角度(°)50 (広角配光)出幅(mm)4演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ75パネルガラス・透明消し枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)109照射面近接限度(cm)30LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25