コイズミ照明
ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・光源色・配光角度
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
Φ75
光源色
電球色
配光角度(°)
40 (広角配光)
注文コード
67303735
品番
XU257528WL
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
幅(mm)
Φ85
質量(kg)
0.4
色
ホワイトN93
備考
軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可
色温度(K)
3000
材質/仕上
【コーン】アルミ (鏡面)
タイプ
ベース グレアレス
構造
防雨型
別売付属品
適合調光器、電源ユニット
ランプ
LED
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
コネクタ
付
配光角度(°)
40 (広角配光)
出幅(mm)
4
演色指数(Ra)
92
埋込穴(Φmm)
Φ75
パネル
ガラス・透明消し
枠
アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)
109
照射面近接限度(cm)
30
LED交換
不可
取付可能天井厚(mm)
5~25